安全靴 VP series 703

安全靴 VP series 703 - 青木産業

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

質量(g)690/片足形状ハイカットブラック種類安全靴材質(ソール)NBR合成ゴム底材質(甲被)牛革(銀付型押)機能耐滑性、耐油性、耐薬品性JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S足幅EEE材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71696576703【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)26
15,8408,298
6,698
アウトレット
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
77470864703-25.5
15,8408,298
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
77470828703-23.5
15,840
取扱い終了
返品不可
77470837703-24
15,840
取扱い終了
77470846703-24.5
15,840
取扱い終了
返品不可
77470855703-25
15,840
取扱い終了
返品不可
77470873703-26
15,840
取扱い終了
返品不可
77470882703-26.5
15,840
取扱い終了
77470898703-27
15,840
取扱い終了
返品不可
77470907703-27.5
15,840
取扱い終了
返品不可
77470916703-28
15,840
取扱い終了
77470925703-29
15,840
取扱い終了
返品不可
77470934703-30
15,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする