曜日別特売

安全靴(スニーカータイプ) SK series SK110

安全靴(スニーカータイプ) SK series SK110 - 青木産業
(1件のレビュー)

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。

ウィズEEE形状ローカット質量(g)410/片足先芯鋼製先芯甲革牛ベロア革表底発泡ポリウレタン2層底JIS規格T8101革製SE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471065SK11022
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
77471074SK11022.5
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471083SK11023
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471092SK11023.5
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471108SK11024
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471117SK11024.5
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471126SK11025
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
77471135SK11025.5
14,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
77471153SK11026.5
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471162SK11027
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
77471178SK11027.5
14,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
77471187SK11028
14,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
77471144SK11026
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77471153
2025-01-18
用途: 現場作業と事務所にて
合資会社 サンコーグラフィカ

今まではいかにも作業靴という感じのを使用していましたが、こちらはデザインも普段履き出来そうな感じです。
実際、思ったよりもかなり軽くて履きやすく、とても気に入りました。
サイズは通常のスニーカーとほぼ同じ感じで選んで大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする