オーム電機[配線パーツ]
防水絶縁キャップ 耐油性
色
黒、ゴムブッシュ:黒
仕様
M3.5
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
適合電線径(Φmm)
4~9
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78004833
OAQW09S2
2極
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78004876
OAQW09S3
3極
¥
11,220
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表