用紙サイズ【標準:ホッパ/カセット】A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒(洋形4号、長形3号)、自由サイズ(幅75~297mm×長さ148~431.8mm)、【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒(洋形4号、長形3号)、自由サイズ(幅75~297mm×長さ148~431.8mm)、長尺紙(297×900mm)プリント方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)仕様(ファーストプリント時間) 約7.5秒付属品EPカートリッジ(約6,000枚印刷可能)、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体、日立IT社製バーコードフォントセット、オンラインマニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」/一部のOS対応ドライバは、ホームページでのみ提供質量(kg)約20.8(消耗品含む)、約19.2(消耗品含まず)消費電力(W)【動作時】最大:1230以下(フルオプション時)、平均:700【プリンタ単体時1100以下)、【節電モード】5以下電源AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×506×309(カセット伸長時640)機能【バーコード印刷】カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)、【エミュレーション:標準】ART IV、ESC/P、HP-GL(7586B)、HP-GL/2(DesignJet 750C Plus)、PCL5e、PCL6、TIFF、PDF、XPS、【ページ拡大/縮小】拡大:B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4、縮小:A3→B4、A3→A4、B4→A4(4/5倍,2/3倍)、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5※NPDLモードインターフェースIEEE1284規格準拠双方向パラレル、USB2.0(Hi-Speed)、IPv6オプション対応メモリー容量64MB(最大576MB)解像度1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、400dpi×400dpi(SET機能により2,400dpi相当の印刷が行えます)ウォームアップ時間電源投入から16秒必要(22℃)(スリープモード時も同じ)使用環境温度(℃)【動作時】10~32.5、【非使用時(保管時)】-10~40印刷速度(片面印刷時)A4ヨコ:30.5頁/分、A3:17.0頁/分、(両面印刷時)A4ヨコ:21.9頁/分、A3:12.4頁/分坪量(g/m2)【標準:ホッパ/カセット】60~216g/m2、【手差しトレイ】60~216g/m2使用CPURM5231A(400MHz)フォント明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字給紙容量【標準:ホッパ/カセット】250枚、【手差しトレイ】150枚排紙容量【標準】250枚(フェイスダウン)コマンド【標準】NPDL Level2(201PLエミュレーション含む)、ART EX使用環境湿度(%)【動作時】20~80(結露しないこと)、【非使用時(保管時)】5~85(結露しないこと)表示色・階調256階調商品タイププリンター内容量1台