ETTORE(エトレ)
マイクロスワイプウォッシュミット
マイクロファイバー製のグローブタイプのスポンジです。
用途
車の清掃
適合用途
洗車
材質
マイクロファイバー
質量(g)
155
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555295
59000
¥
3,491
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください