マイクロスワイプスポンジ

マイクロスワイプスポンジ - ETTORE(エトレ)
(1件のレビュー)

マイクロファイバー製のスポンジです。

用途車の清掃適合用途洗車材質マイクロファイバー質量(g)129危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7855530459005
3,655
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78555304
2023-03-30
用途: シャンプー洗車
受託営業・翻訳 松本龍彦サービス業

形崩れせず、片手で洗ってもムラが出にくいため、重宝しています。ただ反対面のスポンジ側はネットがついているため、使えても下回りのみだと思います。ボディだと傷がつきそうなので心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする