ETTORE(エトレ)
アクリル製スクイジー
コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途
車の清掃
適合用途
洗車
材質
アクリル/合成ゴム
質量(g)
72
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78555313
17006
¥
1,411
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください