サンフレックス
サンダーバンド 替ペーパー
材質
紙
長さ(mm)
20
形状
円筒
内径(Φmm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
内容量
1パック(4個組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964601
No.H-521
#60
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
60964617
No.H-522
#120
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください