スリーエッチ
チェーンカップリング
(1件のレビュー)
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78851045
CT5
32
32
11.5
8.4
5.8
11
¥
2,875
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
78851054
CT6
42
40
15
10
6.5
18
¥
3,275
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
78851063
CT7
53
50
19
11.4
7.8
18.5
¥
3,825
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
78851072
CT8
53
51
19
12.8
8.5
18.5
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
78851088
CT10
69
68
25
14.5
11.2
25
¥
4,450
取扱い終了
88492503
CC13
88
82
34
17
15
29
¥
5,240
取扱い終了
88492512
CC16
105
104
42
20
19
35
¥
7,125
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください