フリクトルグリース

フリクトルグリース - リックスフリクトルグリース - リックスフリクトルグリース - リックス

極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。
FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。

用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
全6種類を絞り込む
ちょう度
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78928167FG#0-4001本(400g)#0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
78928203FG#0-400-BOX1箱(400g×20本)#0
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928212FG#1-4001本(400g)#1
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
78928237FG#1-400-BOX1箱(400g×20本)#1
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928246FG#2-4001本(400g)#2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
78928255FG#2-400-BOX1箱(400g×20本)#2
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする