JIZAIシート

JIZAIシート - リックスJIZAIシート - リックスJIZAIシート - リックスJIZAIシート - リックス

JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。

引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78928788JZY02-2001枚2200×200
オープン
3,388
3,727(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928806JZY03-2001枚3200×200
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928824JZY04-2001枚4200×200
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928858JZY021枚2400×400
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928876JZY031枚3400×400
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928903JZY041枚4400×400
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928928JZ006-20001巻0.62000×500
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928946JZ0061巻0.65000×500
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
78928657JZ02-2001枚2200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
78928684JZ03-2001枚3200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
78928702JZ04-2001枚4200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
78928727JZ021枚2400×400
オープン
取扱い終了
返品不可
78928754JZ031枚3400×400
オープン
取扱い終了
返品不可
78928772JZ041枚4400×400
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする