ロータリージョイント

ロータリージョイント - リックス

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。

材質(本体)ステンレス流体タイプLCT材質(シール)ファインセラミックと特殊カーボン最高使用温度(℃)100流路数1内容量1式
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高使用圧力(MPa)
口径
ねじ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78929007LCT-1/2SR35002.31/2右ネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
78929043LCT-3/4SR35002.33/4右ネジ
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929068LCT-3/4SL35002.33/4左ネジ
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929095LCT-1SR35002.31右ネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929113LCT-1SL35002.31左ネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929138LCT-1-1/4SR20001.71-1/4右ネジ
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929165LCT-1-1/4SL20001.71-1/4左ネジ
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929183LCT-1-1/2SR20001.71-1/2右ネジ
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
78929208LCT-1-1/2SL20001.71-1/2左ネジ
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929226LCT-2SR20001.72右ネジ
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929244LCT-2SL20001.72左ネジ
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
78929025LCT-1/2SL35002.31/2左ネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする