モノタロウ

テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用

テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 - モノタロウテンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 - モノタロウテンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 - モノタロウ

スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。

用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車内容量1セット
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※作業の前に各車両の整備マニュアルをよく読み、必ず手順に従って作業してください。
※すべてのスズキ軽自動車のSエネチャージ車に使用可能ではありませんので、特に新しい年式の車種の場合は形状をご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81957207-
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする