曜日別特売

防水絶縁キャップ 耐候性 黒

防水絶縁キャップ 耐候性 黒 - オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐候性 黒 - オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐候性 黒 - オーム電機[配線パーツ]
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67内容量1箱(10個)
全30種類を絞り込む
タイプ
端子台
適合電線径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
端子台
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78007423OAQW0911SE黒、ゴムブッシュ:青耐候性1極4~9・8.5~11.5
10,540
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007448OAQW0911SE2黒、ゴムブッシュ:青耐候性2極4~9・8.5~11.5
10,540
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
78007615OAQW0911SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し4~9・8.5~11.5
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007466OAQW0911SE3黒、ゴムブッシュ:青耐候性3極4~9・8.5~11.5
12,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
78007633OAQW0913S3黒、ゴムブッシュ:黒耐油性3極4~9・11~13
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007588OAQW0911SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し4~9・8.5~11.5
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007728OAQW09334SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し4~9・2.2~3.3
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
78007676OAQW0913SE3黒、ゴムブッシュ:青耐候性3極4~9・11~13
12,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
78007773OAQW09404SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し4~9・3.0~4.0
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007798OAQW09S黒、ゴムブッシュ:黒耐油性1極4~9
9,780
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
78007703OAQW09334SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し4~9・2.2~3.3
13,320
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
78007965OAQW09SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し4~9
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
78007746OAQW09404SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し4~9・3.0~4.0
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007913OAQW09SE黒、ゴムブッシュ:青耐候性1極4~9
10,540
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
78007974OAQW1113S3黒、ゴムブッシュ:黒耐油性3極8.5~11.5・11~13
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007938OAQW09SE2黒、ゴムブッシュ:青耐候性2極4~9
10,540
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
78008017OAQW11334SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し8.5~11.5・2.2~3.3
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007947OAQW09SE3黒、ゴムブッシュ:青耐候性3極4~9
12,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
78008062OAQW11404SRSN黒、ゴムブッシュ:黒耐油性・スリットタイプ無し8.5~11.5・3.0~4.0
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007956OAQW09SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し4~9
13,320
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
78008087OAQW11S黒、ゴムブッシュ:黒耐油性1極8.5~11.5
9,780
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
78008105OAQW11S2黒、ゴムブッシュ:黒耐油性2極8.5~11.5
9,780
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78007983OAQW1113SE3黒、ゴムブッシュ:青耐候性3極8.5~11.5・11~13
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78008123OAQW11S3黒、ゴムブッシュ:黒耐油性3極8.5~11.5
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
78007992OAQW11334SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し8.5~11.5・2.2~3.3
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78008044OAQW11404SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し8.5~11.5・3.0~4.0
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78008148OAQW11SE黒、ゴムブッシュ:青耐候性1極8.5~11.5
10,540
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
78008166OAQW11SE2黒、ゴムブッシュ:青耐候性2極8.5~11.5
10,540
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
78008288OAQW11SE3黒、ゴムブッシュ:青耐候性3極8.5~11.5
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78008306OAQW11SRSEN黒、ゴムブッシュ:青耐候性・スリットタイプ無し8.5~11.5
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78008166
2018-04-03
用途: ケーブル接続
株式会社三和オートメーション

出荷3営業日となっているが10日以上かかっている。
1年ほど前から出荷遅れが多くなっている

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする