STANLEY(スタンレー電気)
ハロゲンバルブ
(1件のレビュー)
二輪車用ヘッドランプ
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
40/40
適合
ホンダ、ヤマハ、スズキ一部車種対応
口金
P15d-25-3(特殊)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80068738
NO.124
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください