モノタロウ

リチウムグリース EP(極圧タイプ) 16kg

リチウムグリース EP(極圧タイプ) 16kg - モノタロウ
(1件のレビュー)

汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。

用途軸受、摺動部に。ちょう度2号淡褐色成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物内容量1缶(16kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84260085-
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84260085-45221629EP-2画像準備中コスモNEWダイナマックスグリースコスモ石油1缶(16kg)
17,980
税込19,778
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84260085
2019-11-03
用途: 建設機械のグリスアップ
株式会社ポイント

他社メーカー品位比べて安価ですが、使ってみて質的な問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする