曜日別特売
モノタロウ

デジタル照度計 広測定範囲モデル

デジタル照度計 広測定範囲モデル - モノタロウ
(2件のレビュー)

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。バックライト機能。

用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)分解能1Lux/10Lux外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×163サンプリング約2秒/回測定範囲(Lux)0~199999内容量1台
注意
※付属の取扱説明書に記載された操作方法や注意事項をご確認ください。
※ご使用および保管の際は、高温多湿、可燃性の高い場所・強い電磁気の環境下は避けてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696574-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82696574-76862599-- デジタル照度計 モノタロウ 76862599デジタル照度計モノタロウ1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82696574
2023-05-23
用途: 明るい暗いの数値化用
株式会社山崎

部屋が明るい。暗い。感覚的なので、数値化して、この数値はこれくらいの明るさ。というように、感覚を数値化するツールとして使っています。逆に数値を知ることで、人それぞれの環境の明るい。暗いの目安になります。

対象商品 : 82696574
2019-07-26
用途: 建築基準法12条点検時の非常照明器具の照度測定業務
セントラル総業株式会社サービス業

小型の建物の点検を担当していますが、移動時にコンパクトな測定器具なのでカバンに入れられ大変諜報しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする