軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。



価格が安く安全確保&視認性も良いので、リピートしました。
この商品しか使っておらず同等の品との対比はできませんが他の書き込み同様電池ボックスに水が入ると誤作動を起こします、乾くと正常に動きます。
ひと手間ですが、電池ボックスを入れる袋の雨蓋側を気持ち下にしたら問題なく使用するとができてます。
磁石がついており、車のボディーに張り付けて使用できるのがよい。
夜間の視認性もよい。マジックテープが同梱されていれば、プラスチック部分にも貼り付け使用でき風でめくれることがないと思う。
あと、説明書を添付してほしい。
コンパクトで手頃な価格で良い。
今のところ不具合はありません。
夜間なかなか目立って良いです。
大きなLED矢印板は邪魔で持ち歩かなくなるので無いよりはこれで十分です。
視認性が大変良く、コンパクトに収納できるので、とても良いです。いざと言う時に大変役立つと思います。