曜日別特売

フランス落シ

フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業フランス落シ - 中西産業
(4件のレビュー)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの種類
ストローク(mm)
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81948825SUS-825ステンレス(本体は亜鉛ダイカスト製)インチねじ18172×25ヘアライン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
81948834SUS-825Mステンレス(本体は亜鉛ダイカスト製)ミリねじ18172×25ヘアライン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
81948843SUS-826ステンレス(本体は亜鉛ダイカスト製)インチねじ18172×25ヘアライン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
81948852SUS-826Mステンレス(本体は亜鉛ダイカスト製)ミリねじ18172×25ヘアライン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
81948904DC-800亜鉛ダイカストインチねじ20172×28サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81948913DC-800M亜鉛ダイカストミリねじ20172×28サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81948922DC-801亜鉛ダイカストインチねじ20172×28サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81948938DC-801M亜鉛ダイカストミリねじ20172×28サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
81948947DC-805亜鉛ダイカストインチねじ20110×23サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81948956DC-805-21亜鉛ダイカストインチねじ20110×21サチライトクロム
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
81948965DC-805-21M亜鉛ダイカストミリねじ20110×21サチライトクロム
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
81948974DC-805M亜鉛ダイカストミリねじ20110×23サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
81948983DC-806亜鉛ダイカストインチねじ20110×23サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81948992DC-806M亜鉛ダイカストミリねじ20110×23サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
81949008DC-820亜鉛ダイカストインチねじ18172×20サチライトクロム
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
81949017DC-820M亜鉛ダイカストミリねじ18172×20サチライトクロム
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
81949026DC-824亜鉛ダイカストインチねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81949035DC-824M亜鉛ダイカストミリねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
81949044DC-825亜鉛ダイカストインチねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81949053DC-825M亜鉛ダイカストミリねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81949062DC-826亜鉛ダイカストインチねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81949078DC-826M亜鉛ダイカストミリねじ18172×25サチライトクロム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
81949105DC-800AT-M亜鉛ダイカストミリねじ18172×28サチライトクロム
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81949035
2025-10-23
用途: シャッターの中央の柱を止めるため
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターのセンター柱に取り付けましたが、何も加工せずに着きました。

対象商品 : 81949026
2023-06-21
用途: マンション共用扉の修繕に
その他業種

元々付いていた金物を外して、メーカーと型番を調べてモノタロウさんで購入しました。安く入手できて大変助かりました。ありがとうございました。(ネジ付でしたら☆5つでした)

対象商品 : 81948825
2022-08-24
用途: 補修作業

安定した機能があります。
インチネジとセンチネジがあります。注意が必要です。

2が参考にしています
2020-02-04
用途: 両開きドアの落としの交換
サービス業

意外と簡単に交換できました 悪くなればまた注文をしたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする