曜日別特売

ローラー付きグレモンハンドルL

ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL - 中西産業
(2件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949814DC-X-18RO35
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
81949823DC-X-18RO40
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
81949832DC-X-18RO45
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81949848DC-X-18RO50
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81949848
2023-03-30
用途: ハンドル取替
平成電工

メーカーさんの同じ品物との交換作業網順調に簡単でした。

対象商品 : 81949848
2019-10-26
用途: ドアノブの交換
株日本メディックス医療・福祉・介護関連業

同型のドアノブが23年使用で、ローラー部が破損して交換となりました。
キャッチャーは既存のままですが、グレモンハンドルを新品交換してかなり
きっちり締まるようになり好評です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする