中西産業
床付ケ戸当リ
付属品
本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本)
材質
本体/亜鉛ダイカスト
仕上
本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム
色(ゴム足)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950042
DC-593-40
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください