曜日別特売

床付ケ戸当リ(ジュータン用)

床付ケ戸当リ(ジュータン用) - 中西産業床付ケ戸当リ(ジュータン用) - 中西産業
付属品本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本) 、 ジュータン用附座(TAP-1)材質本体/亜鉛ダイカスト 、 ジュータン用附座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 ジュータン用附座/バレル研磨色(ゴム足)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950058DC-593J-4040
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする