曜日別特売

巾木付ケ戸当リ

巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業巾木付ケ戸当リ - 中西産業
付属品AM-1060(1本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950243DC-525-100100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81950252DC-525-4040
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950268DC-525-6060
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
81950277DC-525-8585
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする