中西産業
扉付ケ戸当リ
材質
アルミ
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒
付属品
TAP-3(1本)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950286
DC-525D-100
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950295
DC-525D-40
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81950304
DC-525D-60
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950313
DC-525D-85
85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください