中西産業
巾木付ケ戸当リ
(1件のレビュー)
付属品
AM-1060(1本)
材質
アルミ
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950322
DC-595-100
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
81950338
DC-595-40
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950347
DC-595-60
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950356
DC-595-85
85
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください