曜日別特売

扉付ケ戸当リ

扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業扉付ケ戸当リ - 中西産業
付属品TAP-3(1本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950365DC-595D-100100
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81950374DC-595D-4040
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950383DC-595D-6060
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
81950392DC-595D-8585
オープン4,498
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする