曜日別特売

マイティロック

マイティロック - 中西産業マイティロック - 中西産業マイティロック - 中西産業マイティロック - 中西産業
材質
本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス
ハズレ止め:鉄
付属品ストライクA・ストライクB仕上本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952964DC-ML-1
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
81952973DC-ML-1
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする