中西産業
ワンタッチロック
(1件のレビュー)
付属品
受け
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上
本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
25
30
33
36
41
46
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952982
OT-25
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81952998
OT-30
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81953007
OT-33
33
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81953016
OT-36
36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81953025
OT-41
41
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81953034
OT-46
46
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください