中西産業
開窓 カムラッチハンドル
(1件のレビュー)
材質
本体:ステンレス 、 握り部:樹脂
タイプ
防火仕様
仕上
本体:バレル研磨 、 握り部:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81953278
SUS-685
左
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81953287
SUS-685
右
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください