曜日別特売

トップラッチ

トップラッチ - 中西産業トップラッチ - 中西産業
(5件のレビュー)
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレスタイプ防火仕様仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953612SUS-26
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81953612
2026-02-14
用途: 浴室窓の修理
その他業種

簡単に取り付けられましたが、カバーが硬くて。
ドライヤーで温めてプラスチックを柔らかくしてから嵌めると上手く出来ます。

対象商品 : 81953612
2023-03-08
用途: 内倒し窓のラッチ交換に
卸売・小売業

集合住宅の内倒し窓のラッチ交換に使用しました。
事前に寸法を確認していたのでぴったりでした。

対象商品 : 81953612
2023-02-19
用途: サッシ錠交換用
T-WORKSHOP建設業・工事業

固定ネジピッチも丁度合い、簡単に交換出来ました。 最後に装着する樹脂カバーの取り付けに苦戦しました。 他の色のバリエーションを増やして欲しい。

対象商品 : 81953612
2020-08-18
用途: 内窓サッシのラッチ
灯栄電気サービス

長穴なので調整ができたので30年前のサッシでも問題なく使えました。

2021-06-04
用途: 高所換気窓用

ストロークの数値10mmはおかしい、実際にレバーを引くと≒6mm、直接押し込むと≒8mm。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする