ELPA
防雨延長
(1件のレビュー)
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格
125V-15A 1500W
特性
防雨
仕様
S-VCT2c×1.25mm
2
、日本製
材質
導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81954023
CP-BE03
3
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
当日出荷
81954032
CP-BE05
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
81954048
CP-BE10
10
オープン
¥
3,134
¥
3,447
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください