ELPA
薄型コンセント
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格
125V 15A
色
ホワイト
コンセント個数
1
適合電線サイズ
VVF 1.6mm,2.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81954172
A-55H(W)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意