絶縁スリーブ

絶縁スリーブ - ELPA絶縁スリーブ - ELPA絶縁スリーブ - ELPA
(1件のレビュー)

全長:25.0mm
適合電線範囲(抱合):
・より線 0.5~1.65mm2
入数:70

種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81954538VC-125B70P25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
81954547VC-2B70P25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
81954556VC-55B50P27
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81954538
2018-06-21
用途: 電気工事
建設業・工事業

まだ使っていませんが、在庫補充用として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする