ELPA
接続子CE型
全長:20.8mm
適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm
2
入数:100
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
閉端
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81954565
CE-1B100P
20.8
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
当日出荷
81954574
CE-2B100P
21
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表