曜日別特売

パイルフィット

パイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズパイルフィット - ニトムズ

網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。

用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81958677E03611箱(100巻)グレー626ポリエステル・ナイロン植毛アクリル系
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
81958686E03811箱(100巻)グレー929ポリエステル・ナイロン植毛アクリル系
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81958695E03821箱(100巻)ブラウン929ポリエステル・ナイロン植毛アクリル系
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54196750E03811個グレー----アクリル系
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
54196759E03611個グレー----アクリル系
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
54196768E03821個ブラウン----アクリル系
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする