ニトムズ
ドア下部シールテープ
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途
ドアの下からのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81958747
E0402
1箱(100巻)
ブラウン
40
0.92
1
スチレン系エラストマー
アクリル系・ゴム系
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54196698
E0402
1個
茶
-
-
-
-
アクリル系
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください