曜日別特売

耐久ラインテープDLT-801

耐久ラインテープDLT-801 - ニトムズ
(1件のレビュー)

高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。

用途工場や倉庫での区分ライン表示に伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)粘着タイプ強粘着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959483Y60191箱(4巻)黄×黒75200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
22,900
25,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81959492Y60201箱(3巻)黄×黒100200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
22,900
25,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57078413Y60181ケース(6巻)黄×黒50200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
20,900
22,990(税込)
当日出荷
82189679Y60201巻黄×黒100200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
82189749Y60191巻黄×黒75200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
82189758Y60181巻黄×黒50200.16-無溶剤ゴム系-
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
81959474Y60181巻黄×黒50200.16ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム無溶剤ゴム系13N/20mm
オープン
取扱い終了
代替品有
24825205Y60181ケース(6巻)黄×黒50200.16-無溶剤ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81959474Y601882189758Y6018Y6018 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ 82189758耐久ラインテープDLT-801ニトムズ1巻
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
24825205Y601882189758Y6018Y6018 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ 82189758耐久ラインテープDLT-801ニトムズ1巻
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81959474
2023-06-21
用途: 太陽光の門に使用
西村工業株式会社建設業・工事業

門が分かりにくかったのですが、とても目立つので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする