BOLL
GC-3・4・5用ノズル白キャップ付
寸法(mm)
H260×W40×D40
全長(mm)
約268
質量(g)
約20
内径(Φmm)
根本:約37
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端ノズル径(Φmm)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81961784
‐
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください