曜日別特売

もちカッター まんまる名人

もちカッター まんまる名人 - エムケー精工もちカッター まんまる名人 - エムケー精工もちカッター まんまる名人 - エムケー精工
(3件のレビュー)

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。

用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966352RMC-03W
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81966352
2026-01-06
用途: 丸餅
農・林・水産業

丸餅作りが、思った以上に出来た。吸盤固定が上手く行かなかった。

対象商品 : 81966352
2024-01-18
用途: 餅つきのおともに
卸売・小売業

つきたてのお餅をいい感じの大きさに丸くすることができました。
子供たちにお皿を持ってもらい、好きな大きさで切ってもらいました。
思ったよりも、簡単に分解できて掃除もできました。

対象商品 : 81966352
2018-12-25
用途: 正月用お餅つき
丸一水産農・林・水産業

今までは人の手で熱いうちにちぎっていたが、この機械で簡単に作業することが出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする