オリエンタル紙業
紙エプロン
使い勝手の良い紙エプロンです。
色
白
材質
紙
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971864
大 L-2
1袋(200枚)
大
470
630
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81971873
中 S-2
1袋(200枚)
中
380
530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88629117
大 L-2
1ケース(200枚×10袋)
大
470
630
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88629126
中 S-2
1ケース(200枚×10袋)
中
380
530
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980