曜日別特売

テーブルマット

テーブルマット - カミイソ産商テーブルマット - カミイソ産商テーブルマット - カミイソ産商
(4件のレビュー)

オールシーズン使用頂けます。

材質雲竜和紙無蛍光紙短辺(mm)260長辺(mm)380内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971952No.302 金閣
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
81971968No.100 ムジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
81971977No.271 青竹
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81971968
2026-01-10
用途: お客様のテーブルマットとして
株式会社 ROX飲食業

水をこぼしても紙がはじくのでそこまで机が濡れない
丈夫であるため見た目が高級

対象商品 : 81971968
2025-08-16
用途: ステーキ店で油はね防止用で使用
株式会社rise飲食業

厚紙でしっかりとしており使い勝手抜群です。もう少し価格帯が下がると助かります。

対象商品 : 81971968
2022-10-27
用途: お客さまがきたら敷いています
株式会社プライム飲食業

ステーキ店で使用しています
油ハネしても片付けが楽で助かってます

対象商品 : 81971952
2021-04-04
用途: 食事
卸売・小売業

欲しいのと間違えてかいましたが、意外と使い勝手が良くて重宝してます。来客様には季節を問わず使えて良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする