曜日別特売

氷カップ

氷カップ - 中村
(4件のレビュー)

かき氷用の可愛いカップです。両面PE加工で、強度がより高くなりました。

材質パルプ100%容量(mL)400直径(Φmm)95高さ(mm)92内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973343
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-20
用途: 内側の匂い
長峰製茶株式会社 飲食業

かき氷にすれば気にならないかもしれませんが、飲み物等を入れた際、内側のコーティングの匂いが独特で、酸っぱいような気がします。
前に使ったカップではこんなコーティングがなかっただけに、とても残念です。

対象商品 : 81973343
2022-08-01
用途: カキ氷時
飲食業

ペンギン模様が可愛く子供達に喜んでもらっています。

対象商品 : 81973343
2019-08-08
用途: 夏休みの子供会のイベント
卸売・小売業

サイズも小学生が食べるのには十分で、コスパも良かった

対象商品 : 81973343
2018-07-09
用途: 熱中症対策で活躍中
株式会社横河ブリッジ

10:00 3:00の休憩中にかき氷で楽しんでます。
熱中症対策で活躍中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする