曜日別特売

ペンダントライト(60W用/電球別売)

ペンダントライト(60W用/電球別売) - オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売) - オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売) - オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売) - オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売) - オーム電機
(2件のレビュー)

お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。

口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用内容量1個
注意
※電球は別売です。適合するものをご使用ください。
・白熱電球…60W以下
・電球形蛍光灯…15W以下
・LED電球…10W以下
・質量150g以下
・全長137mm/最大径95mm以下
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81993363LT-Y10AW-Wホワイトホワイト
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
81993372LT-Y10AW-Kブラックブラック
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81993372
2021-01-15
用途: 寝るだけの部屋に使用しようと思いました。
教育・研究機関

電球型のLED電球を1個つけて、寝るだけの部屋に使用する予定でした。
安くて、見た目の感じは、問題はありません。
欠点は、普通の住宅の部屋では、コードが長すぎます。
部屋の下は明るくなりますが、上部が暗すぎて、全体に部屋が暗く感じます。

対象商品 : 81993363
2019-12-04
用途: 食卓の補助ランプ
農・林・水産業

既設の蛍光灯の位置の関係で、自分の影が出来てしまい、ここに来て蛍光灯の光力が無くなってきたら、余計に暗くて年の所為も重なって見えづらく、何か良いものはと探して、これを購入、取り付けも下地さえ見つかれば簡単に取り付けられるし、露出で配線したのでササッと完成しました。お陰で明るい食卓になりました。ちなみに60W相当のLEDランプを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする