デジタル一眼レフカメラ D3400 ボディ

デジタル一眼レフカメラ D3400 ボディ - Nikon(ニコン)

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。

有効画素数2416万画素本体質量(g)約395付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニター画面サイズ23.5×15.6ISO感度設定100~25600シャッタースピード1/4000~30秒記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975075D3400 ボディ BKブラック
オープン
取扱い終了
81975084D3400 ボディ RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする