ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。
有効画素数2416万画素本体質量(g)約395付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14aレンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR、AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニター画面サイズ23.5×15.6ISO感度設定100~25600シャッタースピード1/4000~30秒記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)内容量1セット