曜日別特売

グリーススプレー

グリーススプレー - BOLLグリーススプレー - BOLL
(8件のレビュー)

耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。
自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。

用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786068BG-420SC
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: バイクのメンテナンスに使用
ツタキプリント製造業

たっぷり入っていて長持ちがします。
オイルスプレーだと液だれしますが、これは流れることが少ないので使いやすいかな
たっぷり入っていますので、かけすぎると垂れてきます、なので適量を使うようにしています。

対象商品 : 82786068
2023-11-14
用途: 販売車輛のメンテ
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

いつもはホームセンターで購入するのですが、ホームセンターでも同じ様な価格で出ており、買う手間がはぶけるモノタロウさんで購入する事が多くなりました。これもその1つとなりました。

対象商品 : 82786068
2022-12-21
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

トラクターのヒンジ部 等 何かとチョコチョコ 便利に使っています、満足です。

対象商品 : 82786068
2022-12-13
用途: 建設資材に使っています 本数が多く沢山使用するのでこの値段はありがたいです
株式会社 加章建設業・工事業

使い勝手もほかの某メーカーと変わらないので申し分なくとても良いです

対象商品 : 82786068
2022-12-11
用途: 自動車のドアのヒンジ部
サービス業

きしみ音が消えただけでなく、開閉がスムーズになりました!

対象商品 : 82786068
2020-03-06
用途: 型枠やボルトの潤滑
大丸コンクリート工業株式会社製造業

スプレー式なので手軽にメンテナンス出来て良いです。

対象商品 : 82786068
2022-10-05
用途: 自動シャッタ-塗布
フクズミ卸売・小売業

音が小さくなり上げ下げがスム-スになった。
普段はスプレ-オイルを使用していたがグリスの方がよかった。

対象商品 : 82786068
2019-05-23
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

これまで潤滑スプレーだけしか使用してませんでした。このスプレーを吹き付けると油分が半固形化して付着するのが面白いです。初めての体験ですが、いろいろ用途を考えてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする