曜日別特売

ステンレス製深型フード(金網付)

ステンレス製深型フード(金網付) - 西邦工業ステンレス製深型フード(金網付) - 西邦工業
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637196CFX100SN97182148975011203510
4,300
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82637214CFX150SN147238200135551220353
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637232CFX150SN147238200135551220355
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637257CFX150SN1472382001355512203510
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82637275CFX200SN197290241176751223353
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637302CFX200SN197290241176751223355
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637327CFX200SN1972902411767512233510
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする