曜日別特売

ステンレス製外向フラットグリル(金網付)

ステンレス製外向フラットグリル(金網付) - 西邦工業ステンレス製外向フラットグリル(金網付) - 西邦工業
種類外向ガラリ型材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)197寸法F(mm)8寸法D(mm)75寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637555SX200SN3
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637582SX200SN5
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82637607SX200SN10
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする