西邦工業
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類
ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質
(フェイス・胴体)SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638745
SXU100MSN
97
148
9
45
45
20
167
3
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638763
SXU100MSN
97
148
9
45
45
20
167
5
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638797
SXU100MSN
97
148
9
45
45
20
167
10
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82638815
SXU150MSN
147
207
9
55
51
23
224
3
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638842
SXU150MSN
147
207
9
55
51
23
224
5
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638876
SXU150MSN
147
207
9
55
51
23
224
10
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82638894
SXU200MSN
195
259
10
65
75
25
278
3
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638928
SXU200MSN
195
259
10
65
75
25
278
5
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82638946
SXU200MSN
195
259
10
65
75
25
278
10
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。