西邦工業
アルミ製クーラーキャップ
材質
アルミニウム
仕様
貫通配管用
寸法F(mm)
7
仕上
アルマイト処理 Anodized
フタ
ネジ取り外し式
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82639174
CK50
48
35
106
7
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639208
CK75
74
35
106
7
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639235
CK100
97
42
145
15
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639253
CK150
145
65
203
20
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません